Balanza de resorte

Ref.: 071593836
Ver todas las versiones
TENSION DE RESORTE 3-5.5 KG

Descripción

TENSION DE RESORTE 3-5.5 KG
Balanza de resorte
Según DIN 15112
Balanzas de resorte resistentes y duraderas de alta calidad con rango de soporte de carga ajustable y raíl de protección

Las balanzas de resorte son el dispositivo auxiliar idóneo para trabajos de montaje o tareas de producción y ayudan a garantizar el orden, la seguridad y unas características ergonómicas óptimas en el puesto de trabajo

Carcasa de plástico resistente a impactos; tambor de cable de plástico resistente al desgaste. Muelle de capacidad de carga remachado de acero especial de alta resistencia

Prolongada vida útil y factor de seguridad elevado

Accesorio de suspensión y carga con mosquetones de alta calidad

Montaje cómodo y fiable en la propia balanza de resorte y en la herramienta colocada

Las balanzas de resorte ahorran tiempo y dinero al tiempo que protegen al usuario

Mayor productividad y menor tensión para el usuario

Longitud máxima de extracción del cable

2.0 m
Más Información

Protección contra rotura del resorte

No
Más Información

Capacidad de carga máx.

5.5 kg
Más Información

Material de la carcasa

Plástico especial
Más Información

Capacidad de elevación (ajuste de fábrica)

5.5 kg
Más Información

Capacidad de carga mínima

3 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

84254900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1016.000 g
Más Información

Capacidad de carga máxima/mínima

3-5,5 kg
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top