TENSION DE RESORTE Balanza de resorte Según DIN 15112 Balanzas de resorte resistentes y duraderas de alta calidad con rango de soporte de carga ajustable y raíl de protección
Las balanzas de resorte son el dispositivo auxiliar idóneo para trabajos de montaje o tareas de producción y ayudan a garantizar el orden, la seguridad y unas características ergonómicas óptimas en el puesto de trabajo
Carcasa de plástico resistente a impactos; tambor de cable de plástico resistente al desgaste. Muelle de capacidad de carga remachado de acero especial de alta resistencia
Prolongada vida útil y factor de seguridad elevado
Accesorio de suspensión y carga con mosquetones de alta calidad
Montaje cómodo y fiable en la propia balanza de resorte y en la herramienta colocada
Las balanzas de resorte ahorran tiempo y dinero al tiempo que protegen al usuario
Mayor productividad y menor tensión para el usuario
https://www.wurth.es/ddu-tension-de-resorte071593812TENSION DE RESORTETENSION DE RESORTE<br>Balanza de resorte<br>Según DIN 15112<br>Balanzas de resorte resistentes y duraderas de alta calidad con rango de soporte de carga ajustable y raíl de protección<br><p class="level1">Las balanzas de resorte son el dispositivo auxiliar idóneo para trabajos de montaje o tareas de producción y ayudan a garantizar el orden, la seguridad y unas características ergonómicas óptimas en el puesto de trabajo</p><p class="level1"></p><p class="level1">Carcasa de plástico resistente a impactos; tambor de cable de plástico resistente al desgaste. Muelle de capacidad de carga remachado de acero especial de alta resistencia</p><P>Prolongada vida útil y factor de seguridad elevado</P><P></P><p class="level1">Accesorio de suspensión y carga con mosquetones de alta calidad</p><P>Montaje cómodo y fiable en la propia balanza de resorte y en la herramienta colocada</P><P></P><p class="level1">Las balanzas de resorte ahorran tiempo y dinero al tiempo que protegen al usuario</p><P>Mayor productividad y menor tensión para el usuario</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/48419.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/48419.jpg/Productos/Productos/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Extractores para resortes/Productos/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Extractores para resortes/Tensor de muelle1708112478000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!