Tenazas de corte frontal

Ref.: 071501 578
Ver todas las versiones
TENAZAS ARTICULD.CORTE FRONT. L160MM

Descripción

TENAZAS ARTICULD.CORTE FRONT. L160MM
Tenazas de corte frontal
DIN ISO 5748
  • Cortes limpios con menos esfuerzo gracias al filo de corte de fresado especial de precisión
  • El acero para herramientas de alta calidad garantiza una larga vida útil y un corte preciso de las superficies
  • Cuchillas: Endurecimiento inductivo adicional
  • Superficie: Completamente pulida y sellada con barniz transparente
  • Carcasas del mango: PVC, doble inmersión
  • Articulación: superpuesta

  • Para alambres entre blandos y muy duros

  • También apto para trabajos de atadura y corte de alambre de atar, p. ej., para alambre de ferralla en construcción con hormigón

Material

ST
Más Información

Superficie

LAC
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Diseño

Sumergido dos veces
Más Información

Longitud del filo de corte

25 mm
Más Información

Material de la empuñadura

PVC
Más Información

Longitud de las mordazas

9 mm
Más Información

Tipo de junta

Junta de solape
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de piano

2.2 mm
Más Información

Longitud en pulgadas

6-1/4 in
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro

2.5 mm
Más Información

Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio

3.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82032000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

214.000 g
Más Información

Anchura de las mordazas (cerradas)

30 mm
Más Información

ISO

5748
Más Información

Normas

ISO 5748
Más Información
Scroll to top