Mango de rastrillo para alquitrán

Ref.: 0715735002
Ver todas las versiones
TEERVERTSTL-L210036MM

Descripción

TEERVERTSTL-L210036MM
Mango de rastrillo para alquitrán
Para esparcidor de alquitrán de aluminio
  • Recto, con cono pequeño
  • Toma 36

Material de la empuñadura larga

Haya
Más Información

Longitud

2100 mm
Más Información

Diámetro

36 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

44170000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1020.000 g
Más Información
Scroll to top