Carta de colores

Ref.: 0705800015
DDU TARJETA DE TONOS DE COLOR RAL

Descripción

DDU TARJETA DE TONOS DE COLOR RAL
Carta de colores
Maquinaria agrícola y de construcción
Para determinar los colores

Longitud

20 cm
Más Información

Anchura

47 mm
Más Información

Grosor

9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

49111090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

81.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top