Cepillo biselado

Ref.: 0714692411
Ver todas las versiones

TAPBRSH-AG-STAINLESS-D115MM

Descripción

TAPBRSH-AG-STAINLESS-D115MM
Cepillo biselado
Acero inoxidable trenzado con rosca de conexión M14
Gracias a su forma especial, resulta ideal para mecanizar esquinas, bordes y áreas de difícil acceso en acero inoxidable y aluminio. Para un cepillado de uso entre medio y pesado.
  • No se abren prematuramente los haces cuando el cepillo está colocado en ángulo
  • Efecto de cepillado agresivo con elevada resistencia al desgaste gracias al trenzado a izquierdas del cepillo biselado
  • Para su uso directo en tronzadoras

  • Mecanizado de cordones de soldadura

  • Eliminación de escorias, óxido, barniz, incrustaciones, etc.

  • Limpia los residuos de hormigón del encofrado

  • Solo las puntas del borde actúan sobre la pieza. Aunque una presión de contacto excesiva no mejora el resultado, aumenta la potencia de accionamiento necesaria y reduce la vida útil del cepillo.

  • Utilice siempre gafas y guantes de seguridad cuando trabaje con cepillos para máquinas.

Diámetro del alambre

0.50 mm
Más Información

Diseño

Trenzado
Más Información

Dispositivo portaherramientas

M14
Más Información

Máxima velocidad de rotación

15000 U/min(rpm)
Más Información

Se puede utilizar para radial angular (sistema de puntas)

4 de 4 puntos
Más Información

Material del cable

Acero inoxidable
Más Información

Anchura eficaz

12 mm
Más Información

Longitud utilizable del alambre

24 mm
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Agresividad

Duro
Más Información

Estándar EN

1083-2
Más Información

Código del sistema armonizado

96039099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

399.500 g
Más Información
Scroll to top