Enrollador de cable de plástico compacto de 250 V

Ref.: 0774101010
Ver todas las versiones
ALARGADERA-HO7RN-F3-G1,5-10M

Descripción

ALARGADERA-HO7RN-F3-G1,5-10M
Enrollador de cable de plástico compacto de 250 V
Adecuado para uso en interiores y exteriores
  • Cuerpo del enrollador de cable de plástico especial
  • El cable RN está aprobado para condiciones de construcción difíciles de acuerdo con VDE 0100 parte 704
  • Fabricado en Alemania

El enrollador de cable industrial/de construcción es apto para su uso en obras y en exteriores.


Protección contra sobrecalentamiento, indicador luminoso en caso de sobrecalentamiento y sobrecarga.

Corriente nominal

16 A
Más Información

Material

PLA
Más Información

Clase de protección IP

IP 44
Más Información

Longitud

190 mm
Más Información

Protección contra sobrecalentamiento

Disyuntor térmico
Más Información

Diseño

3 enchufes de conexión a tierra, 16 A, 250 V
Más Información

Anchura

155 mm
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Grado de protección

Clase de protección II/Aislamiento protector
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Material del cable

H07RN-F de caucho
Más Información

Tipo de cable

H07RN-F3G1,5 mm²
Más Información

Estándar EN

61242
Más Información

Longitud del cable

10 m
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85444290900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2248.000 g
Más Información

Tipo de conector macho

F
Más Información

Altura

255 mm
Más Información

Conector de enchufe

1 toma de seguridad, 16 A
Más Información

Normas

EN 61242
Más Información

Longitud x anchura x altura

190 x 155 x 255 mm
Más Información
Scroll to top