Taco de encastre W-ED/A4

Ref.: 090403012
Ver todas las versiones
TACO MASTER DE ENCASTRE A4 M12
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TACO MASTER DE ENCASTRE A4 M12
Taco de encastre W-ED/A4
Taco de rosca interior con rosca métrica para un anclaje económico en hormigón; acero inoxidable A4
  • Profundidad de taladro reducida
  • Cargas de trabajo elevadas
  • Control óptico de la instalación y protección para las manos durante el montaje con la herramienta de marcado
  • La máquina herramienta facilita y acelera la instalación
  • Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
  • La fijación se puede retirar fácilmente en cualquier momento
  • El elemento de fijación se puede anclar con un tornillo de fijación o una varilla roscada
  • No requiere par de instalación
  • La broca de tope en combinación con la herramienta de expansión de pinza facilita y acelera la instalación. Los orificios de perforación compatibles hacen que la instalación sea aún más segura

  • Punto de fijación individual: Hormigón de cargas medias C20/25 a C50/60 (hormigón no fisurado)

  • Anclajes en sistemas no estructurales redundantes: anclaje de sistemas sin soporte de carga (M6-M16, hormigón fisurado y no fisurado)

  • Apto para la fijación de varillas roscadas, estructuras metálicas, perfiles de metal, rejillas, conductos de cables, tuberías, rieles de montaje, etc.

  • Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión (sin homologación)

  • El W-ED/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en salas húmedas, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas

  • El W-ED/HCR (acero de alta resistencia a la corrosión HCR) se puede utilizar en zonas donde exista un elevado riesgo de corrosión (p. ej., zonas con piscinas cubiertas, túneles de carretera, aparcamientos con ventilación deficiente o piezas sumergidas en agua de mar o en zonas costeras)

Para más información sobre el taco de encastre W-ED /S, consulte [13.1]


13,2

Material

A4
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

50 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Distancia mínima centro a centro (s min)

120 mm
Más Información

Profundidad de atornillado mínimo requerido

13 mm
Más Información

Profundidad máxima de atornillado requerida

18 mm
Más Información

Par durante el anclaje (T inst)

35 Nm
Más Información

Diámetro de anclaje

12 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

15 mm
Más Información

Longitud del anclaje (L H)

50 mm
Más Información

Aprobación

ETA-02/0044ETA-05/0120
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

14 mm
Más Información

Holgura mínima del borde (c min)

165 mm
Más Información

Holgura mínima del borde para múltiples accesorios (c min)

165 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

50 mm
Más Información

Holgura mínima del borde en hormigón no agrietado (c min)

165 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

140 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.580 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M12
Más Información

Profundidad mínima/máxima del atornillado requerido

13-18 mm
Más Información
Scroll to top