Broca Time-Sert®

Ref.: 066191250
Ver todas las versiones
DDU/T-S SPEC DRILL BITS HSS M9X1,25
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU/T-S SPEC DRILL BITS HSS M9X1,25
Broca Time-Sert®
Taladro especial para eliminar mediante taladrado los restos de roscas de tornillo dañadas

Longitud

82 mm
Más Información

Diseño

Rosca fina métrica
Más Información

Diámetro nominal

9 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

066191250

Ficha Técnica

32405461.pdf
Scroll to top