Macho de roscar TIME-SERT®

Ref.: 066191253
Ver todas las versiones
DDU/T-S INSERTING TOOL HSS M9X1,25
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU/T-S INSERTING TOOL HSS M9X1,25
Macho de roscar TIME-SERT®

Diseño

Rosca fina métrica
Más Información

Diámetro nominal

9 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M9 x 1,25
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

066191253

Ficha Técnica

32405461.pdf

Ficha Técnica

32405463.pdf

Ficha Técnica

32405464.pdf
Scroll to top