Tornillo fino para chapas metálicas

Ref.: 020114525
Ver todas las versiones
DDU T.DOBLE R.A2 MET A2 SW8 4,5X25

Descripción

DDU T.DOBLE R.A2 MET A2 SW8 4,5X25
Tornillo fino para chapas metálicas
Con cabeza hexagonal DBS
Acero inoxidable A2 y punta de acero para unión sin arranque de viruta de uniones de chapas metálicas, en perfiles de acero y aluminio

Ventajas de la geometría de la punta:

  • Sin perforación previa
  • Tornillos sin arranque de viruta gracias al desplazamiento del material
  • Mayores valores de arranque gracias a la tensión de la formación de la rosca

Adecuado para combinaciones de componentes tI/tII conforme a la aprobación ETA-10/0184

  • Acero/acero, para ∅ 4,5 mm tII ≤ 1,25 mm
  • Acero/acero, para ∅ 6,0 mm tII ≤ 1,25 mm

03

Subterráneo

AceroAluminio
Más Información

Material

BIMETAL/A2
Más Información

Para el grosor máximo de la subestructura

1 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Sí
Más Información

Declaración de rendimiento (UE-CPR)

Sí
Más Información

Longitud

25 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza hexagonal
Más Información

Diámetro de la cabeza

12 mm
Más Información

Materiales de construcción

Sí
Más Información

Tipo de rosca

ST
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

2 mm
Más Información

Grosor del material máximo que se tiene que taladrar (metal)

2 mm
Más Información

Forma de punta

Punta
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono
Más Información

Grosor de accesorio máximo

9 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Altura de la cabeza

5.5 mm
Más Información

Superficie

RUS
Más Información

Aprobación

ETA-10/0184
Más Información

Diámetro nominal

4.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181410990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.950 g
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

2-9 mm
Más Información
Scroll to top