Balanza de resorte

Ref.: 071593823
Ver todas las versiones
SUSPENSOR RETRACTIL DE 1,5-3 KGS

Descripción

SUSPENSOR RETRACTIL DE 1,5-3 KGS
Balanza de resorte
Según DIN 15112
Balanzas de resorte resistentes y duraderas de alta calidad con rango de soporte de carga ajustable y raíl de protección

Las balanzas de resorte son el dispositivo auxiliar idóneo para trabajos de montaje o tareas de producción y ayudan a garantizar el orden, la seguridad y unas características ergonómicas óptimas en el puesto de trabajo

Carcasa de plástico resistente a impactos; tambor de cable de plástico resistente al desgaste. Muelle de capacidad de carga remachado de acero especial de alta resistencia

Prolongada vida útil y factor de seguridad elevado

Accesorio de suspensión y carga con mosquetones de alta calidad

Montaje cómodo y fiable en la propia balanza de resorte y en la herramienta colocada

Las balanzas de resorte ahorran tiempo y dinero al tiempo que protegen al usuario

Mayor productividad y menor tensión para el usuario

Longitud máxima de extracción del cable

2.5 m
Más Información

Protección contra rotura del resorte

Sí
Más Información

Capacidad de carga máx.

3 kg
Más Información

Material de la carcasa

Plástico especial
Más Información

Capacidad de elevación (ajuste de fábrica)

3 kg
Más Información

Capacidad de carga mínima

1.5 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

84254900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

978.000 g
Más Información

Capacidad de carga máxima/mínima

1,5-3 kg
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top