Cable de arranque 35 mm²

Ref.: 0772035521
Ver todas las versiones
CHICOTE PARA ARRANQUE 35MMX4.5MTS.

Descripción

CHICOTE PARA ARRANQUE 35MMX4.5MTS.
Cable de arranque 35 mm²
Incluye protección contra sobrecargas

Con dos cajas de arranque seguro en una robusta carcasa de plástico

  • Protección contra sobretensión
  • Sin protección contra inversión de polaridad

Para motores de gasolina

Hasta un máx. de 7000 cm³

Para motores diésel

Hasta un máx. de 4000 cm³

Peso: 4,7 kg

Abrazaderas de chapa de acero completamente aisladas, se pueden cargar hasta un máximo de 600 A

Cumple con DIN

Se suministra en una bolsa de tela resistente al desgaste y a los desgarros


Siga las instrucciones de uso adjuntas

Corriente máxima

600 A
Más Información

Protección de polaridad inversa

No
Más Información

Color

NegroRojo
Más Información

Adecuado para

Motores de gasolina hasta 7000 cm³Motores diésel de hasta 4000 cm³
Más Información

DIN

72553
Más Información

Longitud del cable

4.5 m
Más Información

Sección transversal del cable

35 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85444290900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4910.000 g
Más Información

Normas

DIN 72553
Más Información
Scroll to top