Gramil

Ref.: 071570 300
Ver todas las versiones

DDU /STREICHMASS-MET-SKALA-L300MM

Descripción

DDU /STREICHMASS-MET-SKALA-L300MM
Gramil
De acero inoxidable, con borde de marcado endurecido y escala milimétrica

Material

Acero, inoxidable
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Rango de medición máximo de longitud

300 mm
Más Información

Anchura del carril

40 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90172010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

473.500 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top