Estetoscopio

Ref.: 1952000019
Ver todas las versiones
ESTETOSCOPIO 2151

Descripción

ESTETOSCOPIO 2151
Estetoscopio
Para detectar piezas defectuosas, como ejes, cojinetes y engranajes
  • Punta de acero 180 mm
  • Transmisión eficaz del sonido a través de diafragmas

Material

PVC
Más Información

Longitud

1080 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90189084000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

192.000 g
Más Información
Scroll to top