Llaves de vaso de 1/4 pulgadas y 3/8 pulgadas

Ref.: 096517 35
Ver todas las versiones
JUEGO DADO HEX 1/4+3/8 ZEBRA 35PZS

Descripción

JUEGO DADO HEX 1/4+3/8 ZEBRA 35PZS
Llaves de vaso de 1/4 pulgadas y 3/8 pulgadas
Surtido de 35 piezas
Práctica caja metálica para taller y trabajo in situ, unidades hexagonales, herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Práctico surtido de 35 llaves de vaso de 1/4 y 3/8 pulgadas en caja metálica

  • Este surtido cuenta con equipos básicos que son ideales para su uso en el taller y en movimiento
  • La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
  • Las valiosas herramientas permanecen fijadas firmemente durante el transporte
  • Puede ver de inmediato si faltan herramientas
  • El surtido cuenta con 25 anchos de llave, de 4 a 22 mm

Apriete potente y eficiente

  • Pueden usarse los alargadores rígidos para transferir fuerza de forma directa
  • Las carracas reversibles tienen un mango de plástico ergonómico y robusto para un trabajo cómodo y seguro
  • Se puede invertir con una mano por medio del plato giratorio
  • La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo

Profundidad

160 mm
Más Información

Anchura

405 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

35 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82041100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3685.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

405 x 50 x 160 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09651735

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top