Conjunto de carraca 1/2 y 1/4 pulgadas, antipolvo, 59 piezas

Ref.: 0965090590
Ver todas las versiones
CJTO-CARRACA-DE-1/2-Y-DE-1/4-A-POLV-59PZ

Descripción

CJTO-CARRACA-DE-1/2-Y-DE-1/4-A-POLV-59PZ
Conjunto de carraca 1/2 y 1/4 pulgadas, antipolvo, 59 piezas
Con trinquete protegido contra el polvo, práctica caja metálica para aplicaciones de taller y uso móvil, herramienta ZEBRA ® de calidad profesional

Surtido muy extenso, 59 piezas, en una caja de metal resistente

  • Este surtido proporciona una amplia selección de equipos básicos de alta calidad para el taller y para uso móvil
  • La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
  • Las herramientas caras permanecen en su lugar en las debidas condiciones de seguridad durante el transporte
  • Puedes ver inmediatamente si faltan herramientas

Toma de corriente y bits para casi cualquier tornillo

  • Este surtido de unidades de 1/4 de pulg. incorpora 12 llaves de vaso con anchos de llave de entre 4 y 14 mm y 1 adaptador con portaherramientas de cambio rápido para las 15 puntas
  • El surtido de 1/2 pulgadas incluye 19 enchufes con ancho a través de planos de 10 a 32 mm, 2 extensiones y una extensión en ángulo
  • Las puntas cortas son aptas para la mayoría de los tipos de tornillo: PH, ranurado, hexágono interior (Allen) y TX
  • Esto significa que casi todas las uniones atornilladas son posibles

Atornillado potente y eficaz con herramientas de 1/4 y 1/2 pulgada

  • Las dos extensiones rígidas se pueden utilizar para transferir fuerza directamente
  • La junta cardán de articulación incorpora un freno y mantiene el elemento angular en la posición correspondiente

Trinquete reversible protegido contra el polvo para trabajar en condiciones difíciles - galardonado con el premio Red Dot Design Award

  • Los trinquetes delgados tienen una cabeza con un centro deprimido para más espacio libre
  • El mecanismo con 72 dientes tiene dos tipos de protección contra la contaminación (grado de protección IP 5X) y es libre de mantenimiento gracias a la lubricación permanente
  • La unidad cuadrada es particularmente robusta y duradera
  • Las carracas reversibles tienen un mango de plástico ergonómico y robusto para un trabajo cómodo y seguro
  • La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo
  • La palanca de marcha atrás ergonómicamente optimizada facilita el cambio entre la rotación en sentido horario y en sentido antihorario, y también permite presionar sobre la cabeza del trinquete cuando se aprieta sin cambiar de dirección accidentalmente
  • Aún más poderosa operación con una sola mano

Destornillador PZ

  • El práctico destornillador de 1/4 pulgadas tiene una hoja de longitud completa y un mango de plástico ergonómico.

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Las superficies están cromadas y pulidas
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • La facilidad de uso a largo plazo de las herramientas reduce los costes de sustitución y almacenamiento

Profundidad

260 mm
Más Información

Anchura

350 mm
Más Información

Tamaño de la sección de espuma

4
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

59 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6461.000 g
Más Información

Altura

55 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

350 x 55 x 260 mm
Más Información
Scroll to top