Llave de vaso universal

Ref.: 0714121907
Ver todas las versiones
MULTILLAVE-DE-TUBO-3/8-(SW7-19MM)

Descripción

MULTILLAVE-DE-TUBO-3/8-(SW7-19MM)
Llave de vaso universal
para tamaños del 7 al 19
Para aflojar y apretar tornillos y tuercas
  • Uso universal a modo de llave de vaso con inserción de 7 a 19 (3/8 pulgadas)
  • Sustituye a llaves Allen, cabezas Allen y llaves de boca abierta.
  • Excepcional ahorro de espacio y tiempo. Admite cabezas hexagonales y cuadradas, perfiles TX, tuercas de mariposa, ganchos roscados y armellas y los fija firmemente mediante 54 pasadores elásticos especiales.

Atención: Esta herramienta universal solo puede someterse al correspondiente valor de par máximo. Esta herramienta no sustituye a una llave de vaso profesional.

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

53.5 mm
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Se puede utilizar para el ancho de llave

7-19 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Par máximo

225 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

141.000 g
Más Información
Scroll to top