Llave de vaso de 3/8"

Ref.: 071312316
Ver todas las versiones
DDU /STESHSL-MULTI-3/8 -16MM

Descripción

DDU /STESHSL-MULTI-3/8 -16MM
Llave de vaso de 3/8"
Impronta bihexagonal, multiperfil
  • Superficie: cromada, bruñida
  • Salida: Cuadradillo de 3/8 pulgada
  • Salida: bihexagonal, multiperfil

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

20 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble, multiperfil
Más Información

Longitud

27 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

13 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

22 mm
Más Información

Ancho de llave

16 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.500 g
Más Información
Scroll to top