Llave de vaso de 3/8"

Ref.: 071312313
Ver todas las versiones
VASO LLAVE-MULTI-3/8  -13MM

Descripción

VASO LLAVE-MULTI-3/8  -13MM
Llave de vaso de 3/8"
Impronta bihexagonal, multiperfil
  • Superficie: cromada, bruñida
  • Salida: Cuadradillo de 3/8 pulgada
  • Salida: bihexagonal, multiperfil

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

17 mm
Más Información

Tipo de punta

Hexágono exterior doble, multiperfil
Más Información

Longitud

25.5 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

8.5 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

3/8 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

18.4 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

22.500 g
Más Información
Scroll to top