Llave de vaso universal

Ref.: 0714131907
Ver todas las versiones
LLAVE-MULTIPLE-TUBULAR-1/2-(13-32MM)

Descripción

LLAVE-MULTIPLE-TUBULAR-1/2-(13-32MM)
Llave de vaso universal
para tamaños del 13 al 32
Para aflojar y apretar tornillos y tuercas

Uso universal a modo de llave de vaso con inserción de 13 a 32 (3/8 pulgadas)

Sustituye a llaves Allen, cabezas Allen y llaves de boca abierta.

Excepcional ahorro de espacio y tiempo.

Admite cabezas hexagonales y cuadradas, perfiles TX, tuercas de mariposa, ganchos roscados y armellas y los fija firmemente mediante 54 pasadores elásticos especiales.


Es posible que esta herramienta especial solo se pueda someter al correspondiente valor de par máximo. Esta herramienta no sustituye a una llave de vaso profesional.

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

87 mm
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Se puede utilizar para el ancho de llave

13-32 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Par máximo

450 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

587.000 g
Más Información
Scroll to top