Llave de vaso, hexagonal, 3/4 pulgada

Ref.: 096514 15
Ver todas las versiones
JUEGO DE TUBOS 3/4 HEXAGONAL

Descripción

JUEGO DE TUBOS 3/4 HEXAGONAL
Llave de vaso, hexagonal, 3/4 pulgada
Surtido de 15 piezas
Llave de vaso en unidades métricas para POWERDRIV®. Práctica caja metálica para aplicaciones de taller y uso móvil, diseño robusto, herramienta ZEBRA® de calidad profesional

Práctico surtido de 15 piezas en una caja metálica resistente

  • Este surtido cuenta con equipos especiales que son ideales para su uso en el taller y en movimiento
  • La robusta caja de metal con asa y presilla de cierre tiene un molde de espuma dura prácticamente indestructible con efecto de fijación
  • Las valiosas herramientas permanecen fijadas firmemente durante el transporte
  • Puede ver de inmediato si faltan herramientas

Perfecto para muchas aplicaciones prácticas

  • Diez vasos cortos con impronta POWERDRIV y anchos de llave de 22 a 50 mm
  • Con mango de presión y junta cardán
  • Esto lo hace apto para casi todas las tareas de atornillado

Apriete potente y eficiente

  • Pueden usarse los alargadores rígidos (disponibles en dos versiones muy largas de 200 mm y 400 mm) para transferir fuerza directamente
  • El mango en T permite aflojar tornillos muy apretados
  • La carraca reversible tiene un mango ergonómico de plástico robusto para un trabajo cómodo y seguro
  • Se puede invertir con una mano por medio del plato giratorio
  • La leve oscilación del arco de 5° permite apretar o aflojar los tornillos de forma rápida y sin esfuerzo

Excepcional calidad para una larga vida útil

  • Las superficies están cromadas y pulidas
  • La superficie proporciona una resistencia duradera contra el óxido y garantiza una vida útil mucho más prolongada que la media
  • Las herramientas duraderas reducen los costes de sustitución y almacenamiento

Profundidad

180 mm
Más Información

Anchura

570 mm
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

15 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13387.000 g
Más Información

Altura

76 mm
Más Información

Anchura x altura x profundidad

570 x 76 x 180 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

09651415
Scroll to top