Inserto para llave de vaso de 3/4"

Ref.: 0715145124
Ver todas las versiones
DDU /STESHSL-3/4 -IN6KT-SW24

Descripción

DDU /STESHSL-3/4 -IN6KT-SW24
Inserto para llave de vaso de 3/4"
Para improntas Allen, unidades métricas, corta
  • Norma: DIN 7422
  • Superficie: Negro, revestimiento fosfatado
  • Salida: Cuadradillo exterior de 3/4", ranura de cierre de bola
  • Punta: Para hexágono interior

Para el eje completamente flotante de la moto Suzuki GSX 1400

Longitud de hoja

22.5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PHR
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono interior
Más Información

Longitud

75 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

38 mm
Más Información

Tamaño de la punta

24 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

DIN

7422
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

401.000 g
Más Información

Normas

DIN 7422
Más Información
Scroll to top