Vaso POWERDRIV® de 3/4 pulgada

Ref.: 071514238
Ver todas las versiones
DADO 3/4 HEXAGONAL 38MM ZEBRA

Descripción

DADO 3/4 HEXAGONAL 38MM ZEBRA
Vaso POWERDRIV® de 3/4 pulgada
unidades métricas, hexagonal
  • Superficie: cromada, pulida/mate
  • Entrada: cuadradillo de 3/4 de pulg., fijación para pasador
  • Versión: Corta
  • Norma: DIN 3124, ISO 2725

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

45 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

28 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

3/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

52 mm
Más Información

Ancho de llave

38 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

425.000 g
Más Información
Scroll to top