Vaso de 1/4", en pulgadas

Ref.: 0713111203
Ver todas las versiones
DDU /STESHSL-1/4 -KURZ-6KT-SW7/32

Descripción

DDU /STESHSL-1/4 -KURZ-6KT-SW7/32
Vaso de 1/4", en pulgadas
corto
  • Superficie: Cromada, pulida
  • Salida: Cuadradillo interior de 1/4", ranura para bola de fijación
  • Salida: Para cabeza hexagonal

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso 2

11.9 mm
Más Información

Tipo de punta

Para hexágono exterior
Más Información

Longitud

22 mm
Más Información

Profundidad de la llave de vaso

5.5 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

1/4 pulgada
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

8.9 mm
Más Información

Ancho de llave

7/32 pulgadas
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.289 g
Más Información
Scroll to top