Inserto para llave de vaso de 1/2"

Ref.: 071513914
Ver todas las versiones
STESHSL-12 -RIBE-M14

Descripción

STESHSL-12 -RIBE-M14
Inserto para llave de vaso de 1/2"
Forma de cuña
  • Diseño: Corto
  • Superficie: Cromada
  • Entrada: Cuadradillo interior de 1/2", ranura para bola de fijación
  • Salida: Forma de cuña

Para tornillos de culata en motores Fiat 2,0 l y otros motores Fiat


Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Longitud de hoja

20 mm
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

Forma de cuña
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

25 mm
Más Información

Tamaño de la punta

RI 14
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.300 g
Más Información
Scroll to top