Inserto para llave de vaso de 1/2"

Ref.: 071513380
Ver todas las versiones
STESHSL-12 -INTX-TX80
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

STESHSL-12 -INTX-TX80
Inserto para llave de vaso de 1/2"
Para tornillos TX, versión corta
  • Diseño: Corta
  • Salida: Cuadradillo exterior de 1/4 pulgadas, con ranura para bola de fijación
  • Salida: Para tornillos TX

TX 60


  • Para frenos de disco Actros

  • Para ejes de accionamiento Actros HL


TX 80


  • Para brazos Pitman Iveco

  • Para dirección MAN


TX100


Para brazos Pitman Iveco


Apto para uso manual en carracas DIN 3120

Longitud de hoja

20 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Tipo de punta

TX
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diseño

Corto
Más Información

Accionamiento

1/2 pulgadas
Más Información

Diámetro exterior de la llave de vaso

28 mm
Más Información

Diámetro del accionamiento de la llave

17.51 mm
Más Información

Tamaño de la punta

TX80
Más Información

Tipo de accionamiento

Cuadrado interno
Más Información

Código del sistema armonizado

82042000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

173.800 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071513380

Ficha Técnica

32408802.pdf

Ficha Técnica

32408819.pdf
Scroll to top