Anchura de hoja |
40 mm |
Material |
CR-V-ST |
Material de la empuñadura |
Madera |
DIN |
5139 |
Código del sistema armonizado |
82053000000 |
Peso del producto (por artículo) |
304.000 g |
Normas |
DIN 5139 |
Catálogo General |
071565340 |