Formón de carpintero

Ref.: 071565314
Ver todas las versiones
DDU /STECHBEITEL-DIN5139-B14MM

Descripción

DDU /STECHBEITEL-DIN5139-B14MM
Formón de carpintero
  • Hojas de cromo-vanadio de alta calidad que evitan el astillamiento de los filos de corte
  • La dureza constante de 60–61 HRC garantiza una alta retención del borde y una longitud óptima de las hojas
  • Las hojas están pulidas y protegidas contra la corrosión con barniz transparente
  • La empuñadura de madera está hecha de carpe y barnizada en marrón claro

Anchura de hoja

14 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

DIN

5139
Más Información

Código del sistema armonizado

82053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

126.500 g
Más Información

Normas

DIN 5139
Más Información
Scroll to top