Formón de carpintero

Ref.: 0715653435
Ver todas las versiones
STECHBEIT-2K-35MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

STECHBEIT-2K-35MM
Formón de carpintero
Según DIN 5139
Mango de dos componentes para una resistencia máxima

Empuñadura de 2 componentes con forma ergonómica

Antideslizante, trabajo sin esfuerzo

Capuchón de golpe de metal

Transferencia óptima de la fuerza de impacto, duradero

Hoja de cromo vanadio pulida

Cortes limpios; larga vida útil

Anchura de hoja

35 mm
Más Información

Material

CR-V-ST
Más Información

Diseño

Con sombrerete de percusión
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

DIN

5139
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

290.667 g
Más Información

Normas

DIN 5139
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715653435

Ficha Técnica

32408747.pdf
Scroll to top