Hoja de sierra de sable, metal, tres estrellas, Longlife & Speed

Ref.: 0615930148
Ver todas las versiones

HOJA SABLE ZEBRA BI-METAL 5 UNID.

Descripción

HOJA SABLE ZEBRA BI-METAL 5 UNID.
Hoja de sierra de sable, metal, tres estrellas, Longlife & Speed
Cortes precisos y en ángulo recto en tubos y perfiles metálicos. Robusta, rápida y resistente, con una larga vida útil
  • La hoja corta con precisión y en ángulos correctos gracias a su cuerpo extremadamente ancho
  • El paso de diente de 2 x 2 garantiza un trabajo cómodo y sencillo

  • Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

  • Para las hojas de sierra de sable de acero inoxidable, enfríe, reduzca el número de recorridos de corte y elimine la oscilación.

  • El enfriamiento alarga la vida útil de las hojas de sierra de sable.

Número máximo de dientes por unidad de longitud

18 pzas./in
Más Información

Grosor mínimo del material

0 mm
Más Información

Longitud

305 mm
Más Información

Número mínimo de dientes por unidad de longitud

14 pzas./in
Más Información

Grosor máximo del material

250 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

Chapas finasPerfiles y tuberías de chapas metálicas
Más Información

Espaciado mínimo entre dientes

1.4 mm
Más Información

Espaciado máximo entre dientes

1.8 mm
Más Información

Grosor

1.1 mm
Más Información

Material a procesar

Metal
Más Información

Longitud en pulgadas

12 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82029920000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

299.500 g
Más Información

Número mínimo/máximo de dientes por unidad de longitud

14-18 pzas./in
Más Información

Espaciado mínimo/máximo entre dientes

1,4-1,8 mm
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

0-250 mm
Más Información
Scroll to top