Hoja de sierra de sable, metal, dos estrellas

Ref.: 0615922826
Ver todas las versiones

SSB-MET-5PCS-228X(1,8-2,6)

Descripción

SSB-MET-5PCS-228X(1,8-2,6)
Hoja de sierra de sable, metal, dos estrellas
Para perfiles y tuberías metálicos
Paso de diente Vario para cortar sin rebabas y con menos vibración
  • Para utilizarse con materiales de entre 3 y 10 mm de grosor gracias al paso de diente de entre 1,8 y 2,6 mm.

  • Puede encontrar más información técnica en el embalaje del producto.

  • Para las hojas de sierra de sable de acero inoxidable, enfríe, reduzca el número de recorridos de corte y elimine la oscilación.

  • El enfriamiento alarga la vida útil de las hojas de sierra de sable.

Número máximo de dientes por unidad de longitud

14 pzas./in
Más Información

Grosor mínimo del material

3 mm
Más Información

Longitud

228 mm
Más Información

Número mínimo de dientes por unidad de longitud

10 pzas./in
Más Información

Grosor máximo del material

10 mm
Más Información

Número de piezas

5 Uds
Más Información

Especialmente adecuado para

AluminioChapas de metal gruesoMadera con metalMetal pesado no ferrosoPerfiles y tuberías de metal
Más Información

Espaciado mínimo entre dientes

1.8 mm
Más Información

Espaciado máximo entre dientes

2.6 mm
Más Información

Grosor

0.9 mm
Más Información

Material a procesar

Metal
Más Información

Longitud en pulgadas

9 in
Más Información

Código del sistema armonizado

82029920000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.000 g
Más Información

Número mínimo/máximo de dientes por unidad de longitud

10-14 pzas./in
Más Información

Espaciado mínimo/máximo entre dientes

1,8-2,6 mm
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

3-10 mm
Más Información
Scroll to top