Varilla para estaño

Ref.: 0899480
Ver todas las versiones

ESPATULA DE MADERA FORMA CUÑA

Descripción

ESPATULA DE MADERA FORMA CUÑA
Varilla para estaño
Para aplicación de soldante blando y pasta de estañado.

Material

Madera
Más Información

Longitud

183 mm
Más Información

Anchura

38.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

44219091000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

98.000 g
Más Información

Altura

37.5 mm
Más Información

Catálogo General

0899480

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top