Tronzatuercas

Ref.: 0714526040
Ver todas las versiones
DDU /SPRENGER-MECH-MU-(SW27-36MM)

Descripción

DDU /SPRENGER-MECH-MU-(SW27-36MM)
Tronzatuercas
Para romper tuercas atascadas de hasta clase de resistencia 6
  • Este tronzatuercas es capaz de abrir tuercas sin dañar el perno roscado montado en el lado opuesto (en caso de haberlo necesitado)
  • Diseño compacto para uso en espacios reducidos
  • Es necesario sustituir las puntas de apertura dañadas o romas para evitar la formación accidental de virutas
  • Cuerpo forjado
  • Punta endurecida

Utilice gafas de seguridad

Material

ST
Más Información

Longitud

142 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Anchura del módulo

9 mm
Más Información

Ancho de llave, rango del divisor

Tamaño de la llave 24-36 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1095.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top