Rompetuercas hidráulico

Ref.: 0714526050
Ver todas las versiones
DDU /SPRENGER-HYDR-MU-(SW7-22MM)

Descripción

DDU /SPRENGER-HYDR-MU-(SW7-22MM)
Rompetuercas hidráulico
Para romper tuercas atascadas de hasta clase de resistencia 10
  • La transmisión de fuerza hidráulica facilita la rotura de tuercas de alta resistencia
  • Es necesario volver a retraer el cincel después del uso
  • Cuerpo forjado
  • Punta endurecida

Utilice gafas de seguridad

Anchura de la cabeza

35 mm
Más Información

Longitud

260 mm
Más Información

Par máximo

60 Nm
Más Información

Ancho de llave, rango del divisor

Tamaño de la llave 7 - 22 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

805.000 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top