Llana, plástico

Ref.: 069594251
SPRDR-PLA-PS-L260MM

Descripción

SPRDR-PLA-PS-L260MM
Llana, plástico
Llana para esparcido de materiales por puntos de difícil acceso, como esquinas y bordes

Material: Poliestireno

Alta resistencia a la abrasión

Longitud

260 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39259080000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

159.800 g
Más Información

Longitud x anchura

260 x 80 mm
Más Información
Scroll to top