Punzón

Ref.: 071463 33
Ver todas las versiones
DDU /SPLINTTREIBER-4MM-L175MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /SPLINTTREIBER-4MM-L175MM
Punzón
De acuerdo con DIN 6450, forma C, con cabezal de impacto templado

Acero cromo-vanadio templado al aire

Cabezales de impacto templados por seguridad

Evita que el cabezal de impacto se deforme o se fracture

Vástago completamente endurecido

Especialmente sólido y resistente al desgaste

Longitud de hoja

80 mm
Más Información

Longitud

175 mm
Más Información

Ancho de la punta

4 mm
Más Información

Diámetro de la superficie de impacto

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

48.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07146333

Ficha Técnica

32408859.pdf
Scroll to top