Set de punzones para pasadores, grandes dimensiones

Ref.: 071463 320
Ver todas las versiones
DDU /SPLINTTREIB-SORT-GROSS-5TLG

Descripción

DDU /SPLINTTREIB-SORT-GROSS-5TLG
Set de punzones para pasadores, grandes dimensiones
5 piezas
Mango de plástico de 2 componentes

Contenido:

  • Punzón para pasadores, longitud 230 mm, Ø 8 mm
  • Punzón para pasadores, longitud 240 mm, Ø 10 mm
  • Punzón para pasadores, longitud 260 mm, Ø 12 mm
  • Punzón para pasadores, longitud 280 mm, Ø 14 mm
  • Punzón para pasadores, longitud 290 mm, Ø 16 mm

Empuñadura de 2 componentes con forma ergonómica

  • Agarre seguro
  • Trabajo sin esfuerzo

Protección contra vibraciones

La empuñadura absorbe las vibraciones durante el golpe

Protección contra impactos

Evita lesiones en las manos

De acero de herramientas templado

Larga vida útil

Dureza en el extremo de trabajo: 54 – 58 HRC

Dureza en la cabeza de impacto: 38 – 46 HRC

Número de piezas en el surtido/juego

5 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1933.000 g
Más Información
Scroll to top