Divisores

Ref.: 071570 01
Ver todas las versiones
DDU /SPITZZIRKEL-STAHL-L200MM

Descripción

DDU /SPITZZIRKEL-STAHL-L200MM
Divisores
De acero

Material

ST
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

90173000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

198.900 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07157001

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top