Soporte para estante de vidrio variable

Ref.: 0683372118
Ver todas las versiones
SOPORTE INTERIOR ARMARIOS 6-10MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOPORTE INTERIOR ARMARIOS 6-10MM
Soporte para estante de vidrio variable
El cristal se puede fijar con la palanca de tensión.
  • El soporte de estantes se fija girando el tornillo Phillips en la fila de orificios de perforación

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Grosor mínimo del vidrio

6 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Grosor máximo del vidrio

10 mm
Más Información

Diámetro de broca

5 mm
Más Información

Profundidad mínima del taladro

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

13.699 g
Más Información

Grosor mínimo/máximo del vidrio

6-10 mm
Más Información
Scroll to top