Soporte de estantes tipo bola

Ref.: 0683358311
Ver todas las versiones
SOPORTE ESTANTE BOLA INOX PEQ.

Descripción

SOPORTE ESTANTE BOLA INOX PEQ.
Soporte de estantes tipo bola
Adecuado para estantes de madera y cristal
  • Material: Fundición de cinc
  • Estante intermedio de plástico, adecuado para madera y vidrio
  • Rango de sujeción continuo para ajuste individual

Ajuste en 2D

  • Ajuste horizontal con ranura de ± 3,5 mm; ajuste vertical con tornillo de ajuste
  • El estante es fácil de corregir y ajustar

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

ACABADO DE ACERO INOXIDABLE
Más Información

Margen de ajuste mínimo

3 mm
Más Información

Capacidad de carga

10 kg
Más Información

Margen de ajuste máximo

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

82.250 g
Más Información

Margen de ajuste mínimo/máximo

3-10 mm
Más Información
Scroll to top