Soporte universal con soporte SDS-plus

Ref.: 0614176728
Ver todas las versiones
DDU /HALT-BIT-HUE/SPRRG-PLUS-L74MM

Descripción

DDU /HALT-BIT-HUE/SPRRG-PLUS-L74MM
Soporte universal con soporte SDS-plus
Manguito de acero inoxidable y anillo de retención

Soporte no magnético para tornillos en entornos metálicos

Los imanes atraen las virutas.

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

74 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Adecuado para SDS-plus
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

38.600 g
Más Información
Scroll to top