Avellanador cónico

Ref.: 069402115
Ver todas las versiones

SLTPR-CNTSNK-HSCO-90G-(D15-20)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SLTPR-CNTSNK-HSCO-90G-(D15-20)
Avellanador cónico
HSCo de 90° con orificio transversal
Para desbarbado y avellanado de orificios sin vibraciones
  • El destalonado continuo y el revestimiento cónico dan como resultado un corte parejo y ligero
  • El flujo de virutas a través del orificio evita que las virutas se atasquen en la pieza de trabajo
  • Vástago cilíndrico
  • Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Aceros convencionales, acero inoxidable, metales no ferrosos, plásticos y fundición de hierro


No se recomienda utilizar este producto para un avellanado completo. Vida útil más prolongada y mayor capacidad de corte si se utiliza un aceite de corte y taladrado.

Diámetro máximo de la fresa para refrentar asientos de talad

20 mm
Más Información

Diámetro mínimo de la fresa para refrentar asientos de talad

15 mm
Más Información

Material

HSCo
Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Ángulo de avellanado

90 grados
Más Información

Diámetro de la cabeza

28 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82077031000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

117.000 g
Más Información

Diámetro del vástago

12 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de la fresa para refrentar asientos d

15-20 mm
Más Información

Catálogo General

069402115

Ficha Técnica

32405336.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top