Tuerca ranurada

Ref.: 0385999911
Ver todas las versiones
TU-RNR-DIN981-KM11-M55X2,0

Descripción

TU-RNR-DIN981-KM11-M55X2,0
Tuerca ranurada
DIN 981, acero común para conector de madera

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Anchura de la ranura

7 mm
Más Información

Número de ranuras

4
Más Información

Formulario

KM
Más Información

Diámetro nominal

55 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Adecuado para

Adecuado para arandelas de bloqueo DIN 5406
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

350 N/mm²
Más Información

Profundidad de la ranura

3 mm
Más Información

Diámetro exterior

75 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

DIN

981
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

161.760 g
Más Información

Altura

11 mm
Más Información

Normas

DIN 981
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M55
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M55 x 2
Más Información
Scroll to top