Tuerca ranurada con rosca fina

Ref.: 038596015
Ver todas las versiones
TU-RNR-DIN1804-M60X1,5

Descripción

TU-RNR-DIN1804-M60X1,5
Tuerca ranurada con rosca fina
DIN 1804, acero, sin recubrimiento

Ingeniería mecánica

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Sin rectificar y no endurecido
Más Información

Diámetro exterior de la ranura

80 mm
Más Información

Anchura de la ranura

10 mm
Más Información

Número de ranuras

6
Más Información

Diámetro nominal

60 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de la ranura

4 mm
Más Información

Diámetro exterior

90.00 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

1804
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

331.000 g
Más Información

Altura

13 mm
Más Información

Normas

DIN 1804
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M60
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M60 x 1,5
Más Información
Scroll to top