Tuerca ranurada con rosca fina

Ref.: 038594515
Ver todas las versiones
TU-RNR-DIN1804-M45X1,5

Descripción

TU-RNR-DIN1804-M45X1,5
Tuerca ranurada con rosca fina
DIN 1804, acero, sin recubrimiento

Ingeniería mecánica

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Sin rectificar y no endurecido
Más Información

Diámetro exterior de la ranura

60 mm
Más Información

Anchura de la ranura

8 mm
Más Información

Número de ranuras

6
Más Información

Diámetro nominal

45 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de la ranura

3.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

68.00 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

1804
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

174.000 g
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

Normas

DIN 1804
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M45
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M45 x 1,5
Más Información
Scroll to top