SKTWRNCHIMP-12IN-LONG-SLEV-SW15 Vaso de impacto de 1/2 pulg. DIN 3121/ISO 1174 Para un montaje de llantas de metal ligero sin dificultades. Versión larga con codificación por colores.
Diseño: forjado, bruñido
Cuadradillo: 1/2 pulgada, orificio para el pasador de seguridad y ranura para la junta tórica
Salida: Hexagonal, métrica, Powerdriv
Geometría: larga
Manguito de plástico
Evita que se dañe la pintura de las llantas de aluminio
Tope de plástico en el interior del vaso
Protege los bordes y las superficies de los pernos de rueda cromados
Funda de plástico con código de color
Permite identificar con facilidad el tamaño y agiliza el trabajo
P. ej., el tamaño 15 para Smart. Tamaño 22 para Opel/Vauxhall Insignia
https://www.wurth.es/ddu-sktwrnchimp-1-2in-long-slev-sw15071413015SKTWRNCHIMP-12IN-LONG-SLEV-SW15SKTWRNCHIMP-12IN-LONG-SLEV-SW15<br>Vaso de impacto de 1/2 pulg.<br>DIN 3121/ISO 1174<br>Para un montaje de llantas de metal ligero sin dificultades. Versión larga con codificación por colores.<br><p class="level1">Diseño: forjado, bruñido</p><P></P><p class="level1">Cuadradillo: 1/2 pulgada, orificio para el pasador de seguridad y ranura para la junta tórica</p><P></P><p class="level1">Salida: Hexagonal, métrica, Powerdriv</p><P></P><p class="level1">Geometría: larga</p><P></P><p class="level1">Manguito de plástico</p><P>Evita que se dañe la pintura de las llantas de aluminio</P><P></P><p class="level1">Tope de plástico en el interior del vaso</p><P>Protege los bordes y las superficies de los pernos de rueda cromados</P><P></P><p class="level1">Funda de plástico con código de color</p><P>Permite identificar con facilidad el tamaño y agiliza el trabajo</P><br><P>P. ej., el tamaño 15 para Smart. Tamaño 22 para Opel/Vauxhall Insignia</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/129027.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/129027.jpg0714130015/Todas las categorías/Todas las categorías/Herramientas manuales/Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves de tubo/Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves de tubo/Llaves de vaso, máquina, 1/2 pulg./Todas las categorías/Herramientas manuales/Llaves de tubo/Llaves de vaso, máquina, 1/2 pulg./Llave de vaso de impacto 1/2 pulg.2024-02-16T19:29:42+0000