Set de protección de interior de vehículo

Ref.: 0899500054
Ver todas las versiones

-SHTZBEZUG-PE-COMBI-100STK

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SHTZBEZUG-PE-COMBI-100STK
Set de protección de interior de vehículo
5 piezas
Para el interior del vehículo

Fácil de usar

  • Todos los protectores necesarios se suministran en una bolsa de polietileno para protegerlos contra el polvo
  • Facilita la planificación de los requisitos de material, ya que se trata de un solo artículo; ahorra espacio de almacenamiento y excluye la necesidad de usar sistemas dispensadores
  • Apto para la mayoría de los interiores de turismos
  • Ayuda para los instaladores de cara a cumplir los estándares de calidad requeridos

Protector de asiento

Óptimo grosor del material para una alta resistencia al desgarro y elasticidad gracias al grosor del film de 0,015 mm

Alfombrilla para pies combinada

  • Combinación de papel absorbente y parte posterior con revestimiento para prevenir que los restos de suciedad calen
  • Protección contra el aceite, la suciedad y el agua

Protector de volante, palanca de cambios y freno de mano

  • Colocación muy sencilla gracias al cosido de las cintas elásticas
  • Protege los controles contra la suciedad
  • Protector para volantes con diámetros de 350 a 400 mm

Número de piezas en el surtido/juego

500 Uds
Más Información

Número de unidades/juegos de corte

100 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

39232100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

41.400 g
Más Información

Catálogo General

0899500054

Ficha Técnica

32410715.pdf
Scroll to top