Destornillador VDE, cabeza avellanada PZ

Ref.: 06136333
Ver todas las versiones
DDU /SHRDRH-VDE-PZ3X150

Descripción

DDU /SHRDRH-VDE-PZ3X150
Destornillador VDE, cabeza avellanada PZ
Para trabajar en piezas bajo tensión de hasta 1000 voltios (CA) y hasta 1500 voltios (CC)
  • Varilla: bruñida, aislada
  • Tipo de impronta: ISO 8764-PZ
  • Norma: DIN 7438, IEC 60900

Longitud de hoja

150 mm
Más Información

Superficie

BRN
Más Información

Longitud del mango

114 mm
Más Información

Longitud

264 mm
Más Información

Tamaño de la punta

PZ3
Más Información

Longitud de la hoja en pulgadas

6 in
Más Información

Tamaño

3
Más Información

DIN

7438
Más Información

Otro estándar

IEC 60900:2004
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

155.000 g
Más Información

Anchura de la empuñadura

38 mm
Más Información

ISO

8764
Más Información

Normas

ISO 8764, DIN 7438, IEC 60900:2004
Más Información

Longitud de la empuñadura/anchura de la empuñadura

114 / 38 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

06136333
Scroll to top