Adaptador de puntas de 1/4 de pulgada

Ref.: 0613705
Ver todas las versiones
DDU /SHRDRH-UMSTEKLI-SWF-MAGN-200MM

Descripción

DDU /SHRDRH-UMSTEKLI-SWF-MAGN-200MM
Adaptador de puntas de 1/4 de pulgada
Adaptador de puntas magnético con portabrocas de cambio rápido

Material

ST
Más Información

Tipo de punta

Hexágono interior
Más Información

Longitud

200 mm
Más Información

Accionamiento

6 mm
Más Información

Tamaño de la punta

1/4 pulgada
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Código del sistema armonizado

82054000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

70.000 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0613705
Scroll to top